Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDKMD17RW samolepilni 17mm 17mm 2000mm PVC čisto bela

Šifra: 2752871

EAN: 4012196492978

Obo Bettermann

6150292 - WDKMD17RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
17
Višina (mm)
17
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
223
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 9010
Število fiksnih prekatov
0
Število vključljivih delov
0
Način pritrditve
Samolepilni
Model pokrova
s tečajem
Z objemko za kabel
Ne
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Ne
Dostava na kolutu
Ne
Model pokrova
s tečajem
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center