Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kanal Obo Bettermann WDK40090GR 90mm 40mm 2000mm PVC Kameno siva

Šifra: 2751944

EAN: 4012196016877

Obo Bettermann

6021018 - WDK40090GR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
90
Višina (mm)
40
Dolžina (mm)
2000
Material
Umetna masa
Barva
Kameno siva

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 7030
Število fiksnih prekatov
0
Število vključljivih delov
1
Način pritrditve
Perforacija na dnu
Model pokrova
ohlapen
Z objemko za kabel
Da
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Ne
Dostava na kolutu
Ne
Model pokrova
ohlapen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center