Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijska cev Obo Bettermann PNT 16 QUICK PIPE OBO 13,2mm 15,6mm PVC gorljivo ni HF SIV od -25 do 60ST.C

Šifra: 1213343

EAN: 4012195028093

Obo Bettermann

2153904 - 2953 M16 LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Notranji premer (DIN) (mm)
13,2
Zunanji premer (mm)
15,6
Material
PVC
Negorljivo
gorljivo
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Barva
siva
Temperatura delovanja (ST.C)
od -25 do 60

Ostali podatki ali lastnosti

Z vtičnico
Ne
Podometna montaža
Ne
Površina montiranja
Da
Namestitev na les
Da
Primeren za vgradnjo v beton
Ne
Namestitev naprav in sistemov
Da
Podometna namestitev (estrih)
Ne
Zunanja namestitev
Ne
Tla
Ne
Temperatura vložka
0
RAL številka
7035
Podometna montaža
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center