Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Infra peč ETHERMA 800W 230V STROPNI 1stopenj

Šifra: 2803170

EAN: 9120015729084

ETHERMA

38206 - EEZ-800

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Max. moč ogrevanja (W)
800
Napetost (V)
230
Izvedba
Stropni radiator
Število grelnih stopenj (stopenj)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Moč OFF
Ne
Namestitev preko zibke
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Višina (mm)
50
Širina (mm)
650
Globina (mm)
290
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
RAL številka
RAL 9016
Največja višina montaže (m)
4
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Min. montažna višina (m)
2,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center