Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Induktivno tipalo prisotnosti FBS NO 18mm 5mm NPN Kabel 10-30V DC poravnan

Šifra: 1009515

EAN: 3831054904603

FBS ELEKTRONIK

DCA 18 4608 - 601100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FBS
Premer senzorja (mm)
18
Preklopna razdalja (mm)
5
Vrsta preklopnega izhoda
NPN
Tip električne povezave
Kabel
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
10-30
Vrsta napetosti
DC
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Zgoščen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center