Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Indikator za stikalne naprave MODUL LED 12V BEL Blister

Šifra: 2733301

EAN: 3831006971004

TEM ČATEŽ

IA22WH-B - 4338434

No product image

SIJALKA LED 12V AC/DC 0,10W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Svetlobni vir
LED
Nazivna napetost (V)
12
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Okov svetlobnega vira
Vtičnica
Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Nazivni tok (A)
/
S sijalko
Da
Barva svetlobnega vira
v beli barvi
Nazivna napetost (V)
od 12 do 12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center