Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Impulzni rele FINDER 12VAC 1NO 1NC DIN letev 1M

Šifra: 2729887

EAN: 8012823120973

FINDER

20.23.9.012.4000 - 202390124000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Napajalna napetost (VAC)
12
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
mehansko stikalo
Globina vgradnje (mm)
58,4
Nadzorna napetost 1 (V)
12
Vrsta krmilne napetosti 1
DC
Nazivni stikalni tok (A)
16
Vrsta napajalne napetosti
DC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
2000
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
1000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
750
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
12
Možno ročno delovanje
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center