Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Impulzni rele EATON 230VAC 1CO DIN letev 1M 32A

Šifra: 2724329

EAN: 4015082652906

EATON

265290 - Z-S230/W

No product image

Impulzni rele, 230AC, 1W, 16A, 50Hz, 1SU

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Napajalna napetost (VAC)
230
Število preklopnih kontaktov (CO)
1
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
mehansko stikalo
Globina vgradnje (mm)
60
Nadzorna napetost 1 (V)
230
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
50
Nadzorna napetost 2 (V)
0
Vrsta krmilne napetosti 2
AC
Regulacija frekvence napetosti 2 (Hz)
0
Nazivni stikalni tok (A)
16
Vrsta napajalne napetosti
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
0
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
0
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
0
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
0
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
0
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Ročno delovanje
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center