Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Impulzni rele CX3 16A 230VAC 2NO DIN letev 1M

Šifra: 2806374

EAN: 3245064124126

LEGRAND

412412

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CX3
Napajalna napetost (VAC)
230
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
2
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Mehanski za centraliziran nadzor
Globina vgradnje (mm)
44
Nadzorna napetost 1 (V)
od 210 do 250
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
od 50 do 60
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center