Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Impulzni rele ACTI9 iTL 16A 130VAC / 48VDCVAC 1NO DIN letev 1M

Šifra: 2778699

EAN: 3606480091841

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C30311

No product image

Impulzni rele iTL - 1P - 1 NO - 16 A - tuljava 130 V AC 50/60 Hz - 48 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iTL
Napajalna napetost (VAC)
130VAC / 48VDC
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Način montaže
DIN-letev
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
mehansko stikalo
Globina vgradnje (mm)
60
Nadzorna napetost 1 (V)
od 130 do 130
Vrsta krmilne napetosti 1
AC
Nadzor frekvence napetosti 1 (Hz)
od 50 do 50
Nadzorna napetost 2 (V)
od 24 do 48
Vrsta krmilne napetosti 2
DC
Nazivni stikalni tok (A)
16
Vrsta napajalne napetosti
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
1600
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
1300
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
2000
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
900
Max. preklopni tok (cos phi = 0,6) (A)
16
Možno ročno delovanje
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center