Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Hranilnik električne energije FOX EP5 (visoka napetost) 192V

Šifra: 2863053

EAN: 3838629934898

FOX

30-224-00001-00 - EP5

No product image

Fox ESS EP5 je visokonapetostni baterijski sistem, zasnovan za učinkovito shranjevanje energije v različnih aplikacijah.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
Napetost (V)
192

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
495
Širina (mm)
740
Globina (mm)
285
Masa (kg)
56,9
Nazivna kapaciteta baterije (kWh)
5,18

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center