Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Hranilnik električne energije FOX EP11 (visoka napetost) 384V

Šifra: 2863055

EAN: 3838629934904

FOX

30-224-00002-00 - EP11

No product image

Fox ESS EP11 je visokonapetostni baterijski sistem, zasnovan za učinkovito shranjevanje energije v različnih aplikacijah.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
Napetost (V)
384

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
740
Širina (mm)
825
Globina (mm)
285
Masa (kg)
108,2
Nazivna kapaciteta baterije (kWh)
10,36

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center