Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO 4mm2 prozorna 450V 32A trdi vodnik in mehki vodnik

Šifra: 2794881

EAN: 4066966102666

WAGO

221-2411

No product image

Prehodna hitra inštalacijska sponka WAGO 4mm2 prozorna 450V 32A primerno za trdi vodnik in mehki vodnik

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Nazivni presek (mm2)
4
Barva
Prozorna
Nazivna napetost (V)
450
Nazivni tok (A)
32
Primerno za trde vodnike
trdi vodnik

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center