Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO 4 0,5-2,5mm2 RDE 450V 24A trdi vodnik

Šifra: 2604823

EAN: 4050821027867

WAGO

2273-204

No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO 4P 0,5-2,5mm2 prozorna 450V 24A trdi vodnik

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število pozicij sponk
4
Nazivni presek (mm2)
0,5-2,5
Barva
Rdeča
Nazivna napetost (V)
450
Nazivni tok (A)
24
Primerno za trde vodnike
trdi vodnik

Ostali podatki ali lastnosti

Z vzvodi
z vzvodi
Primerno za fleksibilno tiskano vezje
ni za flek.tisk.vez.
Primerno za multi-žilni vodnik
ni za multi-žil.vod.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center