Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Hitra inštalacijska sponka BizWing 2 0,2-4mm2 0,5-2,23mm BEL 450V 32A (100 kos)

Šifra: 2857228

EAN: 3701395106724

BizLine

BIZ 301612

No product image

Hitra inštalacijska sponka Biz'Wing 2 za vodnike od 0,2-4mm2, pakirana po 100 kos

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizWing
Število pozicij sponk
2
Nazivni presek (mm2)
0,2-4
Premer kabla (mm)
0,5-2,23
Barva
v beli barvi
Nazivna napetost (V)
450
Nazivni tok (A)
32

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center