Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelna preproga nVent RAYCHEM T2Quicknet dvožilna 1m2 90W/m2 90W 230V 2m 0,5m 2,5m

Šifra: 2797972

EAN: 5414506004793

RAYCHEM

SZ18300279 - R-QN-N-1,0M2/T0

No product image

Grelna preproga RAYCHEM za notranjo vgradnjo manjše moči 90W/m2, enofazna 230V, dvožilna samolepilna. Primerna za vgradnjo pod lesena/vinilna/laminat tla z ustreznim prekrivnim polnilom.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM T2Quicknet
Površina (m2)
1
Moč (W/m2)
90
Priključna moč (W)
90
Priključna napetost (V)
230
Dolžina (m)
2
Širina (m)
0,5
Dolžina hladnega vodnika (m)
2,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center