Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelna preproga nVent RAYCHEM EM2-CM 2,4m2 300W/m2 720W 230V 4m 0,6m

Šifra: 2797692

EAN: 5414506007985

RAYCHEM

1244-004889 - EM2-CM-Mat-4m

No product image

nVent RAYCHEM EM2-CM-MAT ogrevalna preproga s konstantno izhodno močjo za hitro in učinkovito ogrevanje klančin in cestnih dostopov. Dolžine 4m in širine 0,6m z močjo 300W/m2, priklop 230VAC.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM EM2-CM
Površina (m2)
2,4
Moč (W/m2)
300
Priključna moč (W)
720
Priključna napetost (V)
230
Dolžina (m)
4
Širina (m)
0,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center