Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro SCHNEIDER 400W 230V AC 105mm 270mm 100mm z ventilatorjem

Šifra: 2626330

EAN: 3606480152443

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR400W230VV - Universal enclosures

No product image

Prezračevanje upora za ogrevanje ClimaSys 400 W 230 V aluminij

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna moč (W)
400
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
105
Višina (mm)
270
Globina (mm)
100
Z ventilatorjem
z ventilatorjem

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
400
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center