Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro RITTAL 30W 110-240V AC 64mm 155mm 56mm brez ventil.

Šifra: 2735140

EAN: 4028177638631

RITTAL

3105330 - SK 3105.330

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Nazivna moč (W)
30
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
110-240
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
64
Višina (mm)
155
Globina (mm)
56
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
110
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
30
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
23

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center