Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro Grelec R-HEAT-100W 100W 110V 0V AC 70mm 175mm 50mm brez ventil.

Šifra: 2806970

EAN: 4015081637713

Drugi proizv.

167271 - R-HEAT-100W

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nazivna moč (W)
100
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
110
Delovna napetost pri DC (V)
0
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
70
Višina (mm)
175
Globina (mm)
50
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
110
S sobnim termostatom
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
100
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center