Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro ALFA ELECTRIC TOUCH SAFE, PTC, sponke 2x 2,5mm2, 25W 120-240V AC/DC 41mm 41mm 125mm

Šifra: 2746713

EAN: 3838629092567

ALFA PLASTIC

STHT25

No product image

Grelec za v omaro ALFA ELECTRIC PTC moči 25W, z napajanjem 120-240V AC ali DC, dimenzij 41mm 125mm 41mm, montaža na 35mm DIN letev. Grelniki imajo tudi TOUCH SAFE zaščito pred dotikom.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALFA ELECTRIC
Nazivna moč (W)
25
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
120-240
Vrsta napetosti
AC/DC
Širina (mm)
41
Višina (mm)
41
Globina (mm)
125

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center