Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro ALFA ELECTRIC TOUCH SAFE, PTC 150W 120-240V AC/DC 220mm 63mm 70mm

Šifra: 2746716

EAN: 3838629092598

ALFA PLASTIC

STHT150

No product image

Grelec za v omaro ALFA ELECTRIC PTC moči 150W, z napajanjem 120-240V AC ali DC, dimenzij 63mm 220mm 70mm, montaža na 35mm DIN letev. Grelniki imajo tudi TOUCH SAFE zaščito pred dotikom.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALFA ELECTRIC
Nazivna moč (W)
150
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
120-240
Vrsta napetosti
AC/DC
Širina (mm)
220
Višina (mm)
63
Globina (mm)
70

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center