Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna dodatna 3x16/32A IP65 138mm 460mm 160mm

Šifra: 1111868

EAN: 3303430139935

SCHNEIDER ELECTRIC

13993

No product image

Kaedra - omara za vmesnik - 3 odprtine

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KAEDRA
Izvedba
Prazna dodatna
Število vtičnic
3x16/32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
138
Višina (mm)
460
Globina (mm)
160

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center