Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GW 68 KAMP kompletna 6xKZS C2P10A 6x3P16A230V IP44 600mm 1540mm 600mm

Šifra: 2723454

EAN: 8011564220089

GEWISS

GW68832A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GW 68
Izvedba
KAMP kompletna
Število odklopnikov
6xKZS C2P10A
Število vtičnic
6x3P16A230V
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Širina (mm)
600
Višina (mm)
1540
Globina (mm)
600

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
PVC MO
Nazivni tok (A)
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center