Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68ACS Kompletna z vozičkom 2xMCB 2P, 2xMCB 3P 6x CEE, 2x Šuko IP44 450mm 560mm 120mm s kablom 35m

Šifra: 1190778

EAN: 8011564749856

GEWISS

GW68421N

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 68ACS
Izvedba
Kompletna z vozičkom
Število odklopnikov
2xMCB 2P, 2xMCB 3P
Število vtičnic
6x CEE, 2x Šuko
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Širina (mm)
450
Višina (mm)
560
Globina (mm)
120

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Število vtičnic z zaščitnim stikom
2
Število vtičnic CEE 16 A / 230 V / 3P
2
Število vtičnic CEE 16 A / 400 V / 4P
2
Število vtičnic CEE 32 A / 400 V / 4P
2
Nazivni tok (A)
32
Število ozemljitvenih odklopnikov 30 mA
1
Gumb za zaustavitev v sili
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center