Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Kompletna varovana 1x2PC16A, 1x3PC16A 2x3P16A, 1x4P16A,1xS IP44 220mm 435mm 122,5mm

Šifra: 2602081

EAN: 8011564749665

GEWISS

GW68202N

No product image

Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Kompletna varovana z odklopniki 1x2PC16A, 1x3PC16A, z vgrajenimi vtičnicami 2x3P16A, 1x4P16A, 1xŠuko, zaščite IP44, dimenzij 220mm 435mm 122,5mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
68 Q RANGE
Izvedba
Kompletna varovana
Število odklopnikov
1x2PC16A, 1x3PC16A
Število vtičnic
2x3P16A, 1x4P16A,1xS
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Širina (mm)
220
Višina (mm)
435
Globina (mm)
122,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center