Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - glava HARMONY RDE 40mm ni za osvetlitev zaskočna s ključem PVC

Šifra: 2784151

EAN: 3389110591781

SCHNEIDER ELECTRIC

ZA2BS944

No product image

Rdeč izklop v sili O 40, sprožilec za izklop glave in sprostitve na zasuk

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Barva gumba
Rdeča
Premer pokrova (mm)
40
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Povrnitev na vzmet
zaskočna
Metoda odklepanja
Ključ za sprostitev
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Vrsta gumba
Visoka
Funkcija preklopa, zapahnitev
Da
Z okvirjem
Ne
Barva sprednjega obroča
Drugo
Primerno za izklop v sili
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center