Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Frekvenčni pretvornik ALTIVAR 22kW 400V 3F IP21

Šifra: 2771384

EAN: 3606480701405

SCHNEIDER ELECTRIC

ATV630D22N4

No product image

Pogon s sprem. hitr. ATV630 - 22 kW/30 HP - 380 do 480 V - IP21/UL tip 1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALTIVAR
Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW)
22
Napetost glavnega stikala (V)
400
Število vhodov faze (F)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Z nadzorno enoto
Da
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
Dovoljena industrijska uporaba
Da
Uporaba za domačo in poslovno rabo
Da
Max. izhodna moč na linearno obremenitev pri nazivni izhodni napetosti (kW)
22
Število faznih izhodov
Cat.3
Podpira protokol TCP / IP
Da
Podpira protokol za PROFIBUS
Da
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Da
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Da
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Da
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
1
Število HW-vmesnikov RS-485
1
Z optičnim vmesnikom
Ne
S PC povezavo
Ne
Vgrajen zavorni upor
Ne
Možno 4-kvadrantno delovanje
Da
Vrsta pretvornika
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP21
Višina (mm)
546
Širina (mm)
211
Globina (mm)
232
Relativno simetrično toleranca moči frekvence (%)
5
maks. izhodna napetost (V)
480
Nazivni izhodni tok I2N (A)
46,3
Maksimalna izhodna frekvenca (Hz)
500
Omrežna frekvenca
50/60 Hz

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center