Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Frekvenčni pretvornik 55kW 400V 3F 2AI 5DI

Šifra: 2688749

EAN: 4015081658404

Drugi proizv.

169399 - DA1-34110FB-B55C

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW)
55
Napetost glavnega stikala (V)
400
Število vhodov faze (F)
3
Število analognih vhodov (AI)
2
Število digitalnih vhodov (DI)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Dovoljena industrijska uporaba
Da
Podpira protokol TCP / IP
Da
Podpira protokol za PROFIBUS
Da
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol DeviceNet
Da
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Da
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Maksimalna izhodna moč na kvadratno obremenitev pri nazivni napetosti (kW)
55
Število HW-vmesnikov RS-232
0
Število HW-vmesnikov RS-485
1
Število USB HW vmesnikov
0
Število drugih HW-vmesnikov
0
S PC povezavo
Da
Možno 4-kvadrantno delovanje
Da
Vrsta pretvornika
U pretvornik
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Širina (mm)
330
Globina (mm)
313,5
Relativno simetrično toleranca moči frekvence (%)
10
Nazivni izhodni tok I2N (A)
110
Maksimalna izhodna frekvenca (Hz)
500
Merjenje izhodnega toka
110
Stopnja zaščite (NEMA)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center