Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Fluorescenčna sijalka (cev) T8 Polylux XLR 58W 840 4000K 5200lm G13 A

Šifra: 2761235

EAN: 5994100016465

TUNGSRAM

93060917 - 93096233

No product image

Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T8 proizvajalca GE Electric, premera fi 26 mm, je dolžine 1500 mm, ima moč 58W, svetlobni tok 5200 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K ter okov/podnožje G13.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
T8 Polylux XLR
Moč sijalke (W)
58
Barva svetlobe
840
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
5200
Okov
G13
Razred energijske učinkovitosti
A

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
85
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
90
Premer cevi (mm)
26
Dolžina (mm)
1514,2
Sijalka s črno svetlobo
ni črne svetlobe
Z dvojno steno
ni dvojna stena
Za uporabo pri nizkih temperaturah
za nizke temperature
Povprečna življenjska doba (h)
15000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center