Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-D SUPER80 T8 L=375mm 14W 840 4000K 860lm G13 G

Šifra: 1197653

EAN: 8711500953810

PHILIPS

928024384001

No product image

Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T8 proizvajalca PHILIPS, premera fi 26mm, posebne dolžine 375mm, ima moč 14W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter okov/podnožje G13

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER TL-D SUPER80 T8
Moč sijalke (W)
14
Barva svetlobe
840
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
860
Okov
G13
Razred energijske učinkovitosti
G

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Palica
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
61
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Premer cevi (mm)
28
Dolžina (mm)
375,4
Notranji reflektor
Ne
Barva
Brez
Uporaba
Splošno
Z zaščito proti razbitju
Ne
Vžigni trak
Ne
Hitri zagon
Da
Delovanje brez starterja
Ne
Sijalka s črno svetlobo
ni črne svetlobe
Sijalka s polnim spektrom
Ne
Primerno za svetilke v EX izvedbi
Ne
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Z dvojno steno
Ne
Za uporabo pri nizkih temperaturah
Ne
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
17
Oznaka svetilke
T8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center