Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

FINDER test gumb + MEH. Indikacija 3CO 0NO 0NC 12VAC 12VDC 10A 32,5mm brez podnožja Konektor AC

Šifra: 2729222

EAN: 8012823047485

FINDER

60.13.8.012.0040 - 601380120040

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
3
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
0
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
12
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
12
Nazivni tok (A)
10
Širina (mm)
32,5
Skupaj s podnožjem
brez podnožja
Tip električne povezave
Povezava vtiča
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Ne
Vrsta kontaktnega stikala
Enostavni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
54,2
Globina (mm)
36,4
S snemljivimi sponkami
brez smenlj.sponk
Pogon, polarnost
Brez polarnosti
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center