Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro RITTAL 173mm 173mm Nadomestni F5/M5 [PAK 5kos]

Šifra: 2792516

EAN: 4028177038257

RITTAL

3181100 - SK 3181.100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
173
Širina (mm)
173

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
12
EMC različica
Ne
Količina pretoka zraka
0
Število ventilatorjev
1
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
S filtrirno podlogo
Da
Razred filtra
F5/M5
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center