Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro RITTAL 120mm 120mm (5kos)

Šifra: 2796371

EAN: 4028177156159

RITTAL

3322700 - SK 3322.700

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
120
Širina (mm)
120

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
12
EMC različica
Ne
Količina pretoka zraka
0
Število ventilatorjev
1
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
S filtrirno podlogo
Da
Razred filtra
G2
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center