Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Fen za vroči zrak BizLine z nastavki za usmerjanje 2000W 15-33m3/h 230V RDE

Šifra: 2855499

EAN: 3700882166524

BizLine

BIZ 790600 - 790600

No product image

Žična toplotna pištola 2000 W 350-550 °C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Ogrevanje moč (W)
2000
Pretok zraka (m3/h)
15-33
Nazivna napetost (V)
230
Barva
Rdeča

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center