Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Elektronske komponente - 35 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2775969, EAN: 4015082180584
Drugi proizv.
218058 - M22-LEDC-B

LED dioda MOD 12-30V AC/DC 8-15mA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1159598, EAN: 3831031711347
Drugi proizv.
OST-E/1-KBU808 - KBU-808

Graetzov mostič 8A/1000V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082184, EAN: 3831031746530
Drugi proizv.
VTK-AS-35/Č - AS-35

Konektor za elektroniko aparatna sponka črna M5 30A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124190, EAN: 3831031747063
Drugi proizv.
VTK-BV-6/R - BV-6

Konektor za elektroniko bananski rdeč 4mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1128889, EAN: 3831031747278
Drugi proizv.
VTK-JC-63S-Ž01

Konektor za elektroniko jack vtičnica 6.3 stereo kabel

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1020235, EAN: 3831031700952
Drugi proizv.
VAR520STD-10#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 10A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1091603, EAN: 3831031700976
Drugi proizv.
VAR520STD-16#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Časovni zamik (T) 16A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1044562, EAN: 3831031733042
Drugi proizv.
VAR520SF0050#1U - pak=10kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 0,05A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1061213, EAN: 3831031733196
Drugi proizv.
VAR520SF0200#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 0,2A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082467, EAN: 3831031733271
Drugi proizv.
VAR520SF0500#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 0,5A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1020191, EAN: 3831031733295
Drugi proizv.
VAR520SF0630#2U - pak=100kos

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 0,63A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1214069, EAN: 3831031733370
Drugi proizv.
VAR520SF1.25#1U

Cevna varovalka Steklena varovalka Hitro (F) 1,25A 5x20 mm 250V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center