Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTP-M 1x T16 (T5) T16-R T26 (T8) TC-DEL TC-L TC-TEL 230V

Šifra: 1106066

EAN: 4008321329134

OSRAM-Ledvance

329134

No product image

Na elektronsko dušilko QUICKTRONIC QTP-M lahko vežemo 1 varčno sijalko z okovom 2G11: 24,40W; ali z GX24q-3: 26-42W, fluo sijalko T8 moči: 18,36W in T5: 24,39W, z okovom 2GX13: 22,40W ter nima možnost dimanja/zatemnitve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
QUICKTRONIC
Število sijalk
1x
Za tip sijalke T16
za sijalke T16
Za tip sijalke T16-R
za sijalke T16-R
Za tip sijalke T26
za sijalke T26
Za tip sijalke TC-DEL
za sijalke TC-DEL
Za tip sijalke TC-L
za sijalke TC-L
Za tip sijalke TC-TEL
za sijalke TC-TEL
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Elektronska
Izvedba Multiwatt
multi-vatna razl.
Dolžina (mm)
103
Širina (mm)
67
Višina (mm)
31

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center