Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektron. predstik. napr.-FLUO QUICKTRONIC QTi 1x 28/35/49/54W 220-240V

Šifra: 2732132

EAN: 4008321383358

OSRAM-Ledvance

383358

No product image

Elektronska dušilka proizvajalca Osram je namenjena za priklop 1 fluo sijalke T5 moči 14,21,28,35,49,54 ; varčne sijalke z okovom 2G11 - 28W, fluo sijalke T8 - 58W;

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
QUICKTRONIC
Število sijalk
1x
Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W)
28/35/49/54
Nazivna napetost (V)
220-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center