Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektromagnetni ventil JAKŠA M24K 1/2" 24V DC 12bar voda in zrak FPM TM30

Šifra: 2724440

EAN: 3838629102426

JAKŠA MV

340546 - M24K

No product image

Elektromagnetni ventil JAKŠA, tip M24K, ohišje medi (Ms), FPM tesnilo, brez napetostno zaprt (NC)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
JAKŠA
Izvedba
M24K
Izvedba tlačnega priključka
1/2 palca
Ocenjen nadzor napetosti (V)
24
Vrsta vzbujanja
DC
Max. tlak (bar)
12
Tip prenosnega medija
voda in zrak

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center