Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektro podaljšek REVOLUTION 3x2P+E + 2xUSB A 1,5m 3G1,5mm2 BEL s stikalom brez prenap.zašč. 16A

Šifra: 2837194

EAN: 3414971161962

LEGRAND

694810

No product image

MOES Podaljšek z vgrajenim držalom, bele barve, s kablom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
REVOLUTION
Število euro-vtičnic
3x2P+E + 2xUSB A
Dolžina kabla (m)
1,5
Prerez (mm2)
3G1,5
Barva
v beli barvi
Vklop / izklop
s stikalom
Prenapetostna zaščita
brez prenap.zašč.
Nazivni tok (A)
16

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCCB)
Ne
Omrežni filter
Ne
S pokrovom
Ne
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Oblika ohišja
Drugo
Transparentno
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število vtičnic z zaščitnim stikom
3
Vrtljiv osrednji vložek
Da
Kotno vrtljiv, središčno vstavljiv
45 ST.
Število priključkov USB
2
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 40
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center