Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Elektro podaljšek BizLine 2P+E 3m 3x1,5mm2 BEL 16A

Šifra: 2848752

EAN: 3700420308195

BizLine

BIZ 700906

No product image

Elektro podaljšek vtikač-vtičnica, tip kabla H05VV-F 3G1,5, barva plašča bela, IP20, 16A, 230V, 3680W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Število euro-vtičnic
2P+E
Dolžina kabla (m)
3
Prerez (mm2)
3x1,5
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center