Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Električno orodje, sveder - 93 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2863148, EAN: 3700420301820
BizLine
BIZ 700196 - 700196

Sveder BizLine 7 delni set / 2 rezni SDS+ 5–12mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863124, EAN: 3700420303541
BizLine
BIZ 700723 - 700723

Sveder BizLine set HSS O 1–10 mm, HSS-G 1-10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863106, EAN: 3700420307211
BizLine
BIZ 700651

Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 5X160 SDS+ 5mm 100mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863112, EAN: 3700420307228
BizLine
BIZ 700652

Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 6X110 SDS+ 6mm 50mm 110mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863110, EAN: 3700420307235
BizLine
BIZ 700653

Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 6X160 SDS+ 6mm 100mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863113, EAN: 3700420307259
BizLine
BIZ 700655

Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 8X160 SDS+ 8mm 100mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849465, EAN: 3700420309048
BizLine
BIZ 700897 - 700897

Sveder BizLine centrirni za fi od: 31-210mmmm 80mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863114, EAN: 3700420317104
BizLine
BIZ 780073

Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 8X210 SDS+ 8mm 150mm 210mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863115, EAN: 3700420317111
BizLine
BIZ 780074

Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 10X260 SDS+ 10mm 150mm 210mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863116, EAN: 3700420317166
BizLine
BIZ 780079

Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 10X260 SDS+ 10mm 200mm 260mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863118, EAN: 3700420317173
BizLine
BIZ 780080

Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 12X260 SDS+ 12mm 200mm 260mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849463, EAN: 3700420341857
BizLine
BIZ 780151 - 780151

Sveder BizLine centrirni SDS Plus 6,35mm 120mm 28,5mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center