Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Električni grelnik vode ARISTON podpultni 6l 1500W 230V 315mm 315mm 250mm B

Šifra: 2748934

EAN: 5414849720411

ARISTON

3626237 - ANDRIS LUX 6 UR EU

No product image

ANDRIS LUX 6 električni grelnik vode ARISTON kapacitete 6 litrov in priključne močjo 1,5 kW. Bojler deluje na nazivni napetosti 230V, podpultna montaža.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ARISTON
Način vgradnje
podpultni
Prostornina posode (l)
6
Nazivna moč (W)
1500
Priključna napetost (V)
230
Višina (mm)
315
Širina (mm)
315
Globina (mm)
250
Razred energijske učinkovitosti
B

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center