Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

EC JAŠEK ECPOZ.40, IP40 400mm 400mm PP SIV

Šifra: 2788226

EAN: 8032793870944

ELETTROCANALI

ECPOZ.40

No product image

Jašek Elettrocanali ECPOZ 400x400 mm, v kompletu s pokrovom. Višina jaška je 394mm, max obremenitev 14,68 kN. Izdelani so iz ojačanega polipropilena. IP40

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Širina (mm)
400
Dolžina (mm)
400
Material
PP
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Največja nosilnost (t)
9,57 kN

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center