Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - osnovna naprava SIMATIC ET-200 CPE za ET200S 3xPN 256kB 24V DC

Šifra: 1193999

EAN: 4025515078753

SIEMENS

6ES7151-8FB01-0AB0 - IM151-8F PN/DP

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC ET-200
Vhodna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Z vgrajenim napajanjem
brez vgr.napajaj.
Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
1
Število HW-vmesnikov PROFINET
1
Število HW-vmesnikov RS-232
0
Število HW-vmesnikov RS-422
0
Število HW-vmesnikov RS-485
0
Število HW-vmesnikov serijska TTY
0
Število USB HW vmesnikov
0
Število brezžičnih HW-vmesnikov
0
Z optičnim vmesnikom
brez opt.vmesnik.
Podpira CAN protokol
ni za CAN
Podpira protokol INTERBUS
ni za INTERBUS
Podpira protokol ASI
ni za ASI
Podpira protokol KNX
ni za KNX
Podpira protokol širokopasovnih linij
ni za širokpasovne l
Podpira protokol DeviceNet
ni za DeviceNet
Podpira protokol SUCONET
ni za SUCONET
Podpora za LON protokol
ni za LON
Podpora za protokol SERCOS
ni za SERCOS
Podpira protokol za Ethernet / IP
ne podpira Ethernet
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
ne podpira AS
Podpira protokol za DeviceNet varnost
ne podira DeviceNet
Podpira protokol za INTERBUS-safety
ni za INTERBUS safet
Podpira protokol za SafetyBUS p
brez kontrolne enote
Bluetooth radijski standard
ni Bluetooth radij.s
Wi-Fi brezžični standard 802,11
ni Wi-Fi 802,11
Radio standard GPRS
brez radio stan.GPRS
GSM brezžični standard
ni GSM brezžični sta
Radio standardni UMTS
ni radio sta. UMTS
Glavna IO povezava
nepovezana IO
Komponenta sistema
komponenta sist.
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število rež
63
Z moduli plug-n play, digitalni I/O
modul plug-n play di
Z moduli plug-n play, analogni I/O
modul plug-n play an
Z vstavljivimi moduli, komunikacijski moduli
z vstavl.kom. moduli
Z vstavljivimi, funkcijskimi moduli in tehnologijo
z vstavl.funk. Modul
Z vstavljivimi moduli, centralni modul
Z vstavljivimi modul
Z vstavljivimi moduli, drugo
z vstavl. moduli
Z zmožnostjo ločevanja
z možnost.ločev.
Fieldbus povezava večih ločenih vodil
Fieldbus pov.večih l
Možna spojka vodila za modularno povezavo postaje
Mož.spoj. vodila za
Montaža letve mogoča
možna mont.letve
Stenska montaža/neposredna montaža
stensko neposredno
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
120
Višina (mm)
119,5
Globina (mm)
75

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center