Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - okvir montažni SIMATIC ET-200SP BASEUNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYPE A0, PUSH-IN TERM brez vgr.napajaj.

Šifra: 2733483

EAN: 4025515080879

SIEMENS

6ES7193-6BP20-0DA0 - 6ES71936BP200DA0

No product image

SIMATIC ET 200SP BU tip A0 BU15-P16+A10+2D

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC ET-200SP
Z vgrajenim napajanjem
brez vgr.napajaj.

Ostali podatki ali lastnosti

Vhodna napetost pri DC (V)
od 192 do 288
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodna napetost pri DC (V)
od 192 do 288
Vrsta izhodne napetosti
DC
Komponenta sistema
Da
Število rež
1
Z moduli plug-n play, digitalni I/O
Da
Z moduli plug-n play, analogni I/O
Da
Z vstavljivimi moduli, komunikacijski moduli
Da
Z vstavljivimi, funkcijskimi moduli in tehnologijo
Da
Z vstavljivimi moduli, centralni modul
Ne
Z vstavljivimi moduli, drugo
Ne
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Ne
Možna montaža spredaj
Ne
Možna montaža stojala
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
ATEX plin protieksplozijske zaščite, kategorija 3G
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
15
Višina (mm)
141
Globina (mm)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center