Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - okvir montažni SIMATIC ET-200SP BaseUnit BU-SEND WxH: 20 mmx117 mm brez vgr.napajaj.

Šifra: 2783891

EAN: 4047623404552

SIEMENS

6ES7193-6BN00-0NE0 - 6ES71936BN000NE0

No product image

SIMATIC ET 200SP BU-Send Za razširitev postaje prek povezave ET

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC ET-200SP
Z vgrajenim napajanjem
brez vgr.napajaj.

Ostali podatki ali lastnosti

Komponenta sistema
Da
Število rež
1
Z moduli plug-n play, digitalni I/O
Ne
Z moduli plug-n play, analogni I/O
Ne
Z vstavljivimi moduli, komunikacijski moduli
Da
Z vstavljivimi, funkcijskimi moduli in tehnologijo
Ne
Z vstavljivimi moduli, centralni modul
Ne
Z vstavljivimi moduli, drugo
Da
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Ne
Možna montaža spredaj
Ne
Možna montaža stojala
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
ATEX plin protieksplozijske zaščite, kategorija 3G
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
20
Višina (mm)
117
Globina (mm)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center