Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DP krmilnik - digitalni modul WAGO 750-666/000-003 4DI 2DO

Šifra: 2760237

EAN: 4050821255475

WAGO

750-666/000-003

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število digitalnih vhodov (DI)
4
Število digitalnih izhodov (DO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost DC (V)
24-24
Vrsta napajalne napetosti
DC
Nastavljivi digitalni vhodi
Ne
Nastavljivi digitalni izhodi
Ne
Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
2,2
Izhodni tok (A)
10
Dopustna napetost na izhodu (V)
24-24
Vrsta izhodne napetosti
DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
Da
Z optičnim vmesnikom
Ne
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Bluetooth radijski standard
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Komponenta sistema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Fieldbus povezava večih ločenih vodil
Da
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Ne
Možna montaža spredaj
Ne
Možna montaža stojala
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Kategorija po EN 954-1
4
V skladu z IEC 61508 SIL
3
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level e
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
24
Višina (mm)
64
Globina (mm)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center