Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Doza za stalni priklop PLEXO P/O BEL PVC IP55 KABELSKI IZPUST 20A

Šifra: 2862805

EAN: 3414971884489

LEGRAND

069889L - Plexo

No product image

PLEXO P/O KABELSKI IZPUST 20 A BEL

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Material
Umetna masa
Stopnja zaščite (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Globina naprave (mm)
61
Brezhalogensko
Da
Objemke
Drugo
RAL številka (približno)
9003
Širina naprave (mm)
85
Višina naprave (mm)
85
Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kakovost materiala
Termoplastični

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center