Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Doza za stalni priklop PLEXO P/O ANTR PVC IP55 KABELSKI IZPUST 16A

Šifra: 2862801

EAN: 3414971884281

LEGRAND

069878L - Plexo

No product image

PLEXO P/O KABELSKI IZPUST 16A - ANTRACIT

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Podometno
Barva
Antracit
Material
Umetna masa
Stopnja zaščite (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Globina naprave (mm)
74,51
Brezhalogensko
Da
Objemke
Brez
RAL številka (približno)
7016
Širina naprave (mm)
82,1
Višina naprave (mm)
84,6
Povezljivost z računalnikom
brez sponke
Kakovost materiala
Termoplastični

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center